曜日別特売
W209 コノエダブルNo.2 コノエ 52620910

コノエダブルNo.2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)注文コード52620910品番W209
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。

用途
測量ポイントの表示に。
材質ABS樹脂質量(g)2寸法H(mm)4寸法d(mm)5寸法D(mm)27寸法D1(mm)15寸法D2(mm)10使用ネイルNo.01~No.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする