MS2-1-B マルチスパークルII ノーブランド 52628513 MS2-1-B マルチスパークルII ノーブランド 52628513

マルチスパークルII

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 52628513 品番 MS2-1-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ボトル素材は、耐熱性・強度に優れたトライタンを使用。
ボトルは食洗機(低温モード)対応、熱湯消毒可能。
水(1L)だけでなくジュースやお酒やジュースも(650mL)もたった35秒でスパークリングできます。
ガスカートリッジの交換は、簡単スライド式。使用後はごみとして捨てられるのでお手軽・簡単(金属ごみとして廃棄してください)

パールブルー セット内容1.0L ボトル、ボトルキャップ、チャージユニット、ノズルキャップ、専用ガスカートリッジ5本、レシピブック、取扱説明書、保証書兼引渡証 材質(チャージユニット)ABS、ナイロン+グラスファイバー、ポリアセタール、(ノズル)ABS、ナイロン+グラスファイバー、アルミニウム、ステンレス、真ちゅう、ポリアセタール、(ボトル)トライタンボトル、BPA、フリーボトル、(キャップ)ABS、シリコン、(ガスカートリッジ)スチール 質量(g)436 寸法(Φ×高さH)(mm)本体:86×385、チャージユニット:67×123、ガスカートリッジ:18×66 ボトル容量(mL)1000 耐熱温度(℃)(ボトル)100、(ボトル以外)50 耐冷温度(℃)1 使用期限使用開始から約3年(ボトル、チャージユニット)
注意
※炭酸ガスは必ずソーダスパークル専用ガスカートリッジをご使用ください。ガス注入中は絶対にチャージユニットを緩めないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52628504
2025-07-05
用途:
炭酸飲料作成
製造業

まともに使えませんでした。説明書通りに使用しているのに
ガス注入時中身が思いっきり飛び出て溢れてしまいます。何回試してもダメです。調べたら同じような方いらっしゃいました。
炭酸の強度も弱いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする