10SJ-80A グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ) 52628696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10SJ-80A グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ) 52628696
10SJ-80A グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ KITZ(キッツ) 52628696

グローブバルブ(JIS10K準拠品) 10SJシリーズ

(6件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
呼び径(A)80
呼び径(B)3
内容量1個注文コード52628696品番10SJ-80A
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)80呼び径(B)3呼び圧力10K形状ストレート材質(本体)ダクタイルFCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、-10~220寸法L(mm)200寸法H(mm)280最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、0.98(-10~220℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)寸法D(mm)225接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)ノンアスベストクラス10Kバルブ種類グローブバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,500/税込2,750
沖縄地方数量1につき3,500/税込3,850
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-09
用途: 蒸気の開閉
タカラ食品株式会社

ちょっと高いかな?と思いましたが 日本のメーカー品なので信用して取り付けましたが 少し蒸気漏れをしています
KITZでもこんなことがあるんだ???

対象商品 : 02232124
2023-02-07
用途: 蒸気を止めたいとき

大手日本メーカの品なので安心して交換できます。
10年位持ってくれると嬉しい。

対象商品 : 02232115
2022-10-26
用途: 牛乳製造ラインのバルブ交換工事

早々の発送 着で無事交換工事完了、助かりました。                                                  
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品 : 02232142
2020-03-29
用途: 排水管
建設業・工事業

品物が良いので値段が高いが大変にとても良いものでした。

対象商品 : 02232124
2023-05-16
用途: 蒸気の開閉
株式会社テシマ化研製造業

蒸気用バルブとして使用していますが、
閉止しても少し蒸気が漏れます。

1が参考にしています
対象商品 : 02232115
2016-05-29
用途: 蒸気使用時
有限会社ラスター

蒸気バルブの開閉に使用しているのですが、
閉鎖時に少し蒸気がもれる。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする