※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
150型青銅製ゲートバルブ Eシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628723
品番
E-65A
参考基準価格(税別)
¥108,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
呼び圧力
150型
材質(本体)
青銅鋳物
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法L(mm)
105
寸法H(mm)
225
最高使用圧力(MPa)
1.6(120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)
寸法D(mm)
115
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、蒸気
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
青銅鋳物
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
青銅鋳物
材質(パッキン)
非石綿パッキン
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材