※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の グローブバルブ
グローブバルブ(ねじ込み形・PTFEジスク入)(QAシリーズ)
(1件のレビュー)
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628757
品番
QA-40A
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
使用温度範囲(℃)
-29〜70(静流水)
材質(本体)
青銅鋳物
寸法L(mm)
81
寸法H(mm)
132
最高使用圧力(MPa)
0.78(+70℃以下の静流水)
寸法D(mm)
90
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水、油
ハンドル形状
丸形
材質(ジスク)
PIFE
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ADC12
材質(ボンネット)
C3771BE
材質(パッキン)
非石綿パッキン
バルブ種類
グローブバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材