※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
10K ファンコイルユニット用ボールバルブ(レデューストボア・ねじ込み形)(RTRMシリーズ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628775
品番
RTRM-25A
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
70.5
寸法H(mm)
75.5
寸法D(mm)
40
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水
ボア径(Φmm)
14.5
最高許容圧力(MPa)
1.0(0℃〜+90℃の冷温水)
ハンドル形状
T形
材質(Oリング)
EPDM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
CAC406
ボア径
レデューストボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材