※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628827
品番
20SNB-15A
参考基準価格(税別)
¥22,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
20K
接続方式
フランジ形
材質(本体)
ダクタイル鉄
使用流体
水・蒸気・空気・ガス・油
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
56
最高使用圧力(MPa)
2.8(-10℃〜+120℃の静流水)、2.5(-10℃〜+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.3(300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2(350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
材質(キャップ)
SCS1
材質(ガスケット)
ステンレス箔入り膨張黒船シート
材質(弁体)
SCS13A+HF
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材