※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(消防評定/認定品)(16SFシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628915
品番
(F)16SF-20A
参考基準価格(税別)
¥17,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
呼び圧力
16K
用途
乾式配管、湿式配管
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
85
寸法H(mm)
53
適合規格
認定番号:VA-024号
最高使用圧力(MPa)
2.2
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
SUS403
材質(キャップ)
SCS13A
材質(カバー)
SCS13A
材質(ガスケット)
C1100P-O
材質(ジスク)
SUS403
材質(ボンネット)
SCS13A
商品豆知識
配管工事を支える補助部材