※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2"
注文コード
52628949
品番
(F)16SMBO-40A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥86,200
この商品は
呼び径・寸法d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
消防認定品
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2"
呼び圧力
16K
接続方式
フランジ形
用途
乾式配管、湿式配管
寸法L(mm)
165
寸法H(mm)
300
適合規格
認定番号:VA-006号
寸法D(mm)
160
最高許容圧力(MPa)
2.2
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
SUS403
材質(ボディ)
FCD-S
材質(パッキン)
非石綿シート
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材