※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ゲートバルブ
16K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形・消防評定/認定品)(16SMBOシリーズ)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52628985
品番
(F)16SMBO-150A
参考基準価格(税別)
¥458,000
販売価格(税込)
¥351,780
販売価格(税別)
¥
319,800
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
150
呼び径(B)
6
呼び圧力
16K
接続方式
フランジ形
用途
乾式配管、湿式配管
材質(本体)
FCD-S
寸法L(mm)
267
寸法H(mm)
779
適合規格
認定番号:VA-006号
最高使用圧力(MPa)
2.2
寸法D(mm)
300
ハンドル形状
丸形
材質(ステム)
SUS403
材質(パッキン)
非石綿シート
バルブ種類
ゲートバルブ
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材