※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
20K ダクタイル鉄製ウエハチャッキ(消防評定/認定品)(20SWシリーズ)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629064
品番
(F)20SWZ-125A
参考基準価格(税別)
¥164,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
125
呼び径(B)
5
呼び圧力
20K
材質(本体)
FCD-S+NBR
用途
湿式配管
寸法L(mm)
83
寸法H(mm)
183
寸法D(mm)
70
接続
ウェハー形
材質(ボール)
CAC406、SUS:バイパスバルブ
材質(ジスク)
CAC406、SUS:バイパスバルブ
材質(ステム)
C3531(バイパスバルブ)
材質(ハンドル)
FCD450:バイパスバルブ
材質(ヒンジピン)
SUS304
材質(パッキン)
非石綿:バイパスバルブ
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材