KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629073
品番
(F)G-10DJU-50A
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
消防認定品
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
呼び圧力
10K
接続方式
ウェハー形
ハンドル形状
ギア式
用途
湿式配管
材質(本体)
FCD450-10
寸法L(mm)
43
寸法H(mm)
194
適合規格
認定番号:VA-019号
最高使用圧力(MPa)
1.4
寸法D(mm)
80
寸法B(mm)
122
材質(ボール)
SCS13A
材質(Oリング)
NBR
材質(ジスク)
SCS13A
材質(ステム)
SUS410
クラス
10K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材