曜日別特売
SCTK-50A 600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 52629134

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SCTK-50A 600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 52629134
SCTK-50A 600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア) KITZ(キッツ) 52629134

600型 鋳鉄製ボールバルブ(レデューストボア)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(B)2
呼び径(A)50
内容量1個注文コード52629134品番SCTK-50A
参考基準価格(税別)¥37,900販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
呼び径(A)50呼び径(B)2材質(本体)SCPH2寸法L(mm)100寸法H(mm)70寸法D(mm)125接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316ボア径(Φmm)32ハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)グラスファイバー入りPTEF材質(ステム)SUS316/SUS304材質(ハンドル)SUS403材質(ボールシート)グラスファイバー入りPTEFボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする