SQホーム分電盤 NFK

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52629158 品番NFK222WSQ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,010
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
縦(mm)130 横(mm)90 深さ(mm)70 仕様フタなし 質量(kg)0.3 ホワイトクリーム(マンセル7.5Y9.2/0.7近似) 材質(本体)樹脂 種類ホーム分電盤 相線式単2 使用場所露出形 分岐回路数2 リミッタースペースなし 機器スペースなし 主幹ブレーカ種類なし 分岐ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ 主幹ブレーカ容量- 分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A 分岐スペース数0

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:369
RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-01
用途:
既存の分電盤を増設するのに
教育・研究機関

エアコン専用の回路を増設するのに使用したが十分役立った。コンパクトで設置場所にも困らず良い商品だと思った。

対象商品:
52629167
2022-02-14
用途:
取替工事
建設業・工事業

迅速な対応により とても気持ちの良いお取引が出来ました事に感謝しております。
この度はお世話になり ありがとうございました。また ご縁があるかと思います
のでその際には よろしくお願いします。

対象商品:
52629158
2020-11-25
用途:
物置の分電に
農・林・水産業

小型で安価なので購入です 機能的には全く問題ないですね

対象商品:
52629158
2019-08-07
用途:
エアコン用増設分電盤

エアコンの増設を考えていたところ、現在使用中の分電盤に空きスペースが無いため増設用として購入致しました。100v用エアコンを考えていたのでこの20Aブレーカー付きが丁度良く、サイズも小型で取り付けもしやすく、配線も二か所分取れるので大変重宝してます。お陰様で希望通りのエアコンを取り付けることが出来ました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする