エアコン専用の回路を増設するのに使用したが十分役立った。コンパクトで設置場所にも困らず良い商品だと思った。
迅速な対応により とても気持ちの良いお取引が出来ました事に感謝しております。
この度はお世話になり ありがとうございました。また ご縁があるかと思います
のでその際には よろしくお願いします。
エアコンの増設を考えていたところ、現在使用中の分電盤に空きスペースが無いため増設用として購入致しました。100v用エアコンを考えていたのでこの20Aブレーカー付きが丁度良く、サイズも小型で取り付けもしやすく、配線も二か所分取れるので大変重宝してます。お陰様で希望通りのエアコンを取り付けることが出来ました。