呼び径(A)400
呼び径(B)16
呼び圧力10K
ハンドル形状横形ギア
材質(本体)FCD450
材質【ボトムステム】SUS420J2
サイズNo.FC-3
使用温度範囲(℃)-10〜100(連続使用)
寸法L(mm)102
寸法H(mm)500
寸法d(mm)385
適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認証番号:E-303、公共建築工事標準仕様書適合品
寸法L1(mm)220
最高使用圧力(MPa)0.98(-20〜120℃)
寸法F(mm)66
寸法D(mm)310
寸法E(mm)54
接続方式ウエハー
材質(シート)EPDM
寸法H1(mm)415
寸法H2(mm)341
寸法H3(mm)47
材質(Oリング)EDPM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS420J2
材質(ボディ)FC200
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10
バルブ種類バタフライバルブ