G-10DJUE-450A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 52629299 G-10DJUE-450A ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ KITZ(キッツ) 52629299

ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52629299 品番 G-10DJUE-450A
参考基準価格(税別)¥872,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

レバー操作式。

呼び径(A)450 呼び径(B)18 呼び圧力10K ハンドル形状横形ギア 材質(本体)FCD450 材質【ボトムステム】SUS420J2 サイズNo.FC-3 使用温度範囲(℃)-10〜100(連続使用) 寸法L(mm)114 寸法H(mm)524 寸法d(mm)434 適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認証番号:E-303、公共建築工事標準仕様書適合品 寸法L1(mm)220 最高使用圧力(MPa)0.98(-20〜120℃) 寸法F(mm)66 寸法D(mm)310 寸法E(mm)54 接続方式ウエハー 材質(シート)EPDM 寸法H1(mm)439 寸法H2(mm)365 寸法H3(mm)47 材質(Oリング)EDPM 材質(ジスク)SCS13A 材質(ステム)SUS420J2 材質(ボディ)FC200 クラス10K 接続形状ウエハ:JIS 10K 検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10 バルブ種類バタフライバルブ

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする