曜日別特売
TV2L-32A 黄銅製ボールバルブ(Tボール) KITZ(キッツ) 52629344

 

TV2L-32A 黄銅製ボールバルブ(Tボール) KITZ(キッツ) 52629344
TV2L-32A 黄銅製ボールバルブ(Tボール) KITZ(キッツ) 52629344

黄銅製ボールバルブ(Tボール)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個呼び径(A)32最高許容圧力(MPa)1.4(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)注文コード52629344品番TV2L-32A
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4タイプLポート材質(本体)C3771BE寸法L(mm)89寸法H(mm)60寸法L1(mm)44.5寸法D(mm)130接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3771BE+Crめっき使用流体水・油・ガスボア径(Φmm)25最高許容圧力(MPa)1.4(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)C3771BEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする