呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
呼び圧力16K
接続方式ねじ込み形
材質(本体)ダグタイル鉄
使用流体水・蒸気・空気・ガス・油
使用温度範囲(℃)-10〜220
寸法L(mm)110
寸法H(mm)165
最高使用圧力(MPa)2.2(-10℃〜+120℃の静流水)、2.0(-10℃〜+120℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)
寸法D(mm)115
材質(キャップ)FCD-S
ハンドル形状丸形
材質(ガスケット)C1100P-0
材質(ハンドル車)FCD450(塗装色:赤)
材質(パッキン)非石綿パッキン
材質(弁体)SUS403
クラス16K
材質(弁箱)FCD-S
材質(弁棒)SUS420J2
材質(弁箱付弁座)SUS403
バルブ種類グローブバルブ