呼び径(A)50
呼び径(B)2
呼び圧力10K
材質(本体)ADC12
使用流体水
サイズNo.0
使用温度範囲(℃)5〜90
寸法L(mm)43
寸法H(mm)181
寸法d(mm)50
適合規格JIS B2032規格適合品、日水協認定番号:E-292
寸法L1(mm)131
寸法F(mm)37
最高使用圧力圧力-温度基準:バタ21
寸法D(mm)100
寸法E(mm)34
寸法B(mm)131
接続方式ウエハー
材質(シート)FKM
寸法H1(mm)132
寸法H2(mm)44
ハンドル形状横形ギア
寸法H3(mm)23
材質(Oリング)FKM
材質(ジスク)SCS13A
材質(ステム)SUS410
材質(ボディ)ADC12
クラス10K
接続形状ウエハ:JIS 10K
バルブ種類バタフライバルブ