G-16DJUE-50A ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ) 52629588 G-16DJUE-50A ダクタイル鉄製バタフライバルブ KITZ(キッツ) 52629588

ダクタイル鉄製バタフライバルブ

商品レビューを投稿する
27日以内出荷返品不可 27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52629588 品番 G-16DJUE-50A
参考基準価格(税別)¥99,700 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 サイズNo.0 材質(本体)FCD450-10+EPDM 使用温度範囲(℃)-20〜100(連続使用時) 寸法L(mm)43 寸法H(mm)194 寸法d(mm)50 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A〜300A)、JIS B2032規格適合品 寸法L1(mm)122 最高使用圧力(MPa)1.6 寸法F(mm)28 寸法D(mm)90 寸法E(mm)29 寸法C(mm)120 接続方式ウェハー形 寸法D1(mm)80 材質(シート)EPDM 寸法H1(mm)147 寸法H2(mm)67 ハンドル形状ギア式 寸法H3(mm)19 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A〜200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A〜600A クラス16K 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする