KH-6-3 ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ) 52629649 KH-6-3 ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ) 52629649

ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)6 注文コード52629649 品番KH-6-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品は寸法A・チューブ外径など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)6 寸法C(mm)32.8 寸法D(mm)15.4 寸法E(mm)4.8 寸法F(mm)17.46 寸法G(mm)14.29 寸法L(mm)40.3 寸法T(mm)R3/8 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-196〜360 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする