KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 各種用途バルブ
ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
8
注文コード
52629676
品番
KH-8-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・チューブ外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
8
寸法C(mm)
32.8
寸法D(mm)
16.3
寸法E(mm)
6.4
寸法F(mm)
17.46
寸法G(mm)
15.88
寸法L(mm)
38.8
寸法T(mm)
R3/8
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-196〜360
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材