KH-10-4 ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ) 52629719 KH-10-4 ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ) KITZ(キッツ) 52629719

ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(mm)10 注文コード52629719 品番KH-10-4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は寸法A・チューブ外径など19種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)10 寸法C(mm)38.9 寸法D(mm)17.3 寸法E(mm)7.9 寸法F(mm)22.23 寸法G(mm)19.05 寸法L(mm)46.7 寸法T(mm)R1/2 材質(本体)SUS316 使用温度範囲(℃)-196〜360 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする