KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の 各種用途バルブ
ステンレス鋼製カップルロック(ミリシリーズ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法A(mm)
12
注文コード
52629728
品番
KH-12-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
寸法A・チューブ外径
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
12
寸法C(mm)
33.3
寸法D(mm)
22.9
寸法E(mm)
9.5
寸法E1(mm)
7.1
寸法F(mm)
20.64
寸法G(mm)
22.23
寸法L(mm)
43.5
寸法T(mm)
R1/4
材質(本体)
SUS316
使用温度範囲(℃)
-196〜360
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品豆知識
配管工事を支える補助部材