※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
16K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(一般品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629773
品番
16SF-15A
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
呼び圧力
16K
材質(本体)
ダクタイル鉄
寸法L(mm)
70
寸法H(mm)
50
接続方式
ねじ込み形
使用流体
水・蒸気・空気・ガス・油
材質(キャップ)
SCS13A or SUS304
ハンドル形状
丸形
材質(ガスケット)
C1100P-0
材質(弁体)
SCS1
材質(ナット)
FCD-S
クラス
16K
材質(弁箱)
FCD-S
材質(弁箱付弁座)
SUS403
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材