※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ボールバルブ
400型 黄銅製ボールバルブ(スタンダードボア)TMシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629834
品番
TM-20A
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
C3771BE
寸法L(mm)
68
寸法H(mm)
49
寸法D(mm)
80
接続方式
ねじ込み形
材質(ボール)
C3771BE+Ni-Crめっき
使用流体
水・油・ガス
ボア径(Φmm)
15
最高許容圧力(MPa)
2.75(常温の水・油・ガス)、0.69(150℃以下の水・油・ガス)
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
FKM
材質(ステム)
C3531
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
材質(ボディキャップ)
C3771BE
ボア径
スタンダードボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材