※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の チェックバルブ(逆止弁)
Bシリーズ 10K スウィングチャッキバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52629877
品番
UOBM-40A
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
材質(本体)
SCS14A
寸法L(mm)
150
寸法H(mm)
72
材質(キャップ)
SCS14A/SUS316
材質(ジスク)
SCS14A
材質(ヒンジピン)
SUS316
材質(プラグ)
SUS316
クラス
10K
バルブ種類
チャッキバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材