※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の ニードルバルブ
圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52629895
品番
BCGV-10A
参考基準価格(税別)
¥4,770
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
10
呼び径(B)
3/8
最高使用圧力(MPa)
2.8(80℃以下の水・油・空気)
材質(本体)
CAC406C
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
25
寸法D(mm)
23
使用流体
水、油、空気
最高許容圧力(MPa)
2.8(-29〜80℃の水・油・空気)
ハンドル色
黒
ハンドル形状
丸形
材質(Oリング)
NBR
材質(ステム)
C3604
材質(ハンドル)
ポリアセタール
材質(ボディ)
CAC406C
クラス
20K
接続形状
テーパめねじ×平行めねじ:JIS B0203×B0202
寸法Rc(mm)
3/8
耐圧試験圧力(MPa)
4.2(ボディ/水圧)、0.6(シート/空圧)
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材