TLTNW-15A 鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ KITZ(キッツ) 52629947

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鉛フリーキーパロイ製 給水コアコートバルブ ロングネックボールバルブ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
呼び径(B)1/2
呼び径(A)15
内容量1個注文コード52629947品番TLTNW-15A
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898
呼び径(A)15呼び径(B)1/2材質(本体)CAC911寸法L(mm)69寸法H(mm)79寸法D(mm)82材質(ボール)SUS304使用流体ボア径(Φmm)10ハンドル形状T形材質(Oリング)FKM材質(ステム)C6803材質(ハンドル)強化ナイロン材質(ボールシート)PTFE材質(ボディキャップ)CAC911クラス10K材質(コア)変性PPEボア径スタンダードボア材質(コアシールリング)ポリエチレンバルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする