※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KITZ(キッツ)
KITZ(キッツ)の バルブ
KITZ(キッツ)の バタフライバルブ
アルミ製バタフライバルブ(給湯用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52630193
品番
10BJUF-65A
参考基準価格(税別)
¥64,200
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
65
呼び径(B)
2-1/2
材質(本体)
アルミ
寸法L(mm)
46
寸法H(mm)
175
寸法d(mm)
66
寸法D(mm)
107
寸法C(mm)
5K:130、10K:140
寸法D1(mm)
188
材質(シート)
FKM
使用流体
水
寸法H1(mm)
140
寸法H2(mm)
73
ハンドル形状
レバー式
材質(Oリング)
EPDM
材質(ジスク)
SCS13A
クラス
5K/10K
バルブ種類
バタフライバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材