ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
八州電工
八州電工の 空調・電設資材
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の レースウェイ
Pタイプレール・PSプレート
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋
注文コード
52631539
品番
IPSW4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
種類
Pタイプレール
タイプ
PSプレート
材質/仕上
ユニクロめっき
板厚(mm)
3.2
仕様
適応ボルト(d寸法):W1/2用(13.5Φ)
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
パイプハンガー支持金具 PSプレート
南電機
税込
¥
3,289
〜
¥
2,990
〜
ワールドダクター(チャンネル用)
ネグロス電工
税込
¥
1,309
〜
¥
1,190
〜
(1)
ダクターチャンネル(穴なしタイプ)
ネグロス電工
税込
¥
1,199
〜
¥
1,090
〜
(35)
ワールドダクター(ダクター中ナット)
ネグロス電工
税込
¥
142
〜
¥
129
〜
(8)
ワールドダクター(チャンネル・サポート用)
ネグロス電工
税込
¥
99
〜
¥
90
〜
(8)
ハンガー支持金具 PSナット
南電機
税込
¥
3,949
〜
¥
3,590
〜
特殊ナット
ネグロス電工
税込
¥
901
〜
¥
819
〜
(8)
パイプハンガー
南電機
税込
¥
1,309
〜
¥
1,190
〜
(5)
ダクターチャンネル吊り金具
ネグロス電工
税込
¥
384
〜
¥
349
〜
Eハンガー吊り金具用当板
パナソニック(Panasonic)
税込
¥
120
〜
¥
109
〜
ワールドダクター(ダクターチャンネル 穴あきタイプ)
ネグロス電工
税込
¥
2,189
〜
¥
1,990
〜
(7)
菱形ナット Aタイプ(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
税込
¥
439
¥
399
(1)
直線レースウェイ
ネグロス電工
税込
¥
2,629
〜
¥
2,390
〜
(7)
ダクターチャンネル用中ナット
ネグロス電工
税込
¥
736
〜
¥
669
〜
(1)
ワールドダクター(天井・壁面用)
ネグロス電工
税込
¥
175
〜
¥
159
〜
(4)
ダクトハンガー
南電機
税込
¥
1,309
〜
¥
1,190
〜
(4)
ハンガーサドル
南電機
税込
¥
1,099
〜
¥
999
〜
長方形ナット(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂
税込
¥
439
¥
399
(4)
バスケットへ
ダクタークリップ(DC)
ネグロス電工
税込
¥
72
〜
¥
65
〜
(13)
長方形ナット(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大阪魂
税込
¥
9,889
¥
8,990
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
空調・電設資材/電気材料
空調・電設資材
電路支持材/支持金具
レースウェイ
レースウェイ用金具
Pタイプレール・PSプレート 八州電工
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品