八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の レースウェイ
八州電工の レースウェイ本体
Dタイプレール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52631593
品番
DHL-D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
定尺(mm)
2500
材質/仕上
スーパーダイマ
質量(kg)
4.4
タイプ
レールエースD1タイプ
種類
Dタイプレール
板厚(mm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100