八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の レースウェイ
八州電工の レースウェイ本体
Dタイプレール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52631609
品番
SHL-D1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
定尺(mm)
2500
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3.3
タイプ
レールエースD1タイプ
種類
Dタイプレール
板厚(mm)
1.5