Dタイプレール

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52631636 品番 HL-D15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
定尺(mm)2500 材質/仕上溶融亜鉛めっき鋼板 質量(kg)2.6 タイプレールエースD15タイプ 種類Dタイプレール 板厚(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする