NTカッター
NTカッターの カッター
NTカッターの カッター替刃
NTカッターの カッターナイフ用
NTカッター替刃 中型H薄刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(20枚)
注文コード
52631733
品番
BH1P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥648
販売価格(税別)
¥
589
バスケットに入れる
クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなどに最適です。
適合本体
H-1P
刃厚(mm)
0.25
刃幅(mm)
12.3
刃長(mm)
85
用途
クロスカットなどの内装作業やスチレンボードでの模型作りなど。
刃先角度(°)
65
アズワン品番
64-3669-65
注意
※刃物ですのでご注意下さい。