パチック

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(1セット×2個) 注文コード 52631758 品番 -
在庫数量:残り36点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別) アウトレット
¥199169

片手でパチッとワンタッチで簡単に開け閉めが出来る袋用クリップです。
耐久性に優れているため、丈夫で繰り返し使用できます。
電子レンジや冷凍庫内での使用も可能です。

材質ポリプロピレン(PP) 縦(mm)23 横(mm)101 トラスコ品番805-1683 サイズL アズワン品番64-1139-15 有効寸法(mm)89

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52631776
2023-03-08
用途:
開封後の袋を閉じる時
その他業種

袋口を折り返して少し厚みがあるときもきっちり閉まります。これが一番優秀です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする