- 養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工 モノタロウ 52631785 - 養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工 モノタロウ 52631785

養生シート 両面PEコーティング+エンボス加工

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 52631785 品番 -
販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

表裏に樹脂ラミネート加工をしているため、防水性、耐久性があります。
エンボス加工をしてあるので、滑りにくく緩衝性・保護力に優れています。
用途に応じて長さの切断が簡単にできます。

シート長さ(m)50 シート幅(mm)1000 用途移転・引越し時の建物への養生など 材質PE両面コーティング紙 加工エンボス加工 シート厚さ(mm)約0.5
注意
※水漏れや砂が飛散した状態では滑り易くなりますのでご注意下さい。
※火気近くでのご使用はしないでください。
※本来の用途以外ではご使用はしないでください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥550 / 税込 ¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,100 / 税込 ¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:103

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52631794
2024-07-05
用途:
マンションの内装工事
インテリアヤマダ 様 (建設業・工事業)

商品は、問題ありません。丈夫で使いやすいです。
リサイクルが、できるといいかな。
処分に困るので。

対象商品:
52631785
2023-02-01
用途:
テーブル・床の汚れ防止
ファニチャースタジオ noco 様 (製造業)

ものづくりワークショップスペースのテーブル・床汚れ防止に使いました。
新聞よりも防水性や多少のふき取りもでき、新聞よりも大きいので作業性が良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
52631794
2023-03-30
用途:
搬入作業
大商産業株式会社 様 (卸売・小売業)

使用上、全く問題ありません。
コスパ最強で助かっています。

対象商品:
52631794
2021-07-17
用途:
梱包用として
株式会社酒谷工業 様

安い上に物もしっかりしている。 破れにくく安心感がある

対象商品:
52631794
2021-04-07
用途:
床の養生に使います
建設業・工事業

リフオーム床の養生に引きます
安くて丈夫で助かっております

対象商品:
52631785
2021-08-11
用途:
養生

近所のホームセンターで一巻き千円で売っていた。がっかり。モノタロウで購入する時はよくよくリサーチしなければ!

5人が参考にしています
対象商品:
52631785
2021-06-30
用途:
フローリングの養生

商品はビニール袋に入っているだけの状態だが、保管中に付いたのかPPバンドのような跡がかなり深く中の方にまで付いていた。
養生用なので多少は問題ないがピタッと平らにならなくて感じが悪い。
材質も少し薄いように感じる。
また、梱包にエアクッションが大量に入っていてゴミが多くて困る。
保管、物流方法等、改善が必要と思います。

4人が参考にしています
対象商品:
52631794
2021-02-03
用途:
養生

1本より2本がお得、とはいえホームセンターに行く時間が取れず、うちに届くので購入したが、安いは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする