スイングハンドル 大

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52632206 品番 PH-89-1-KD
参考基準価格(税別)¥2,660 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

・左右兼用型です。
・前面は出っ張りが少なく、防水パッキンが本体内側に入る構造のため目立ちません。
・丸みを帯びた握りやすいデザインです。
・Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
・防水性能:IPX5相当
・ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
・防塵シャッター付きです。

操作方法
【ハンドルの操作】ハンドルを引き上げると、そのままハンドル位置を保持します。
【解錠方法】ハンドルを引き上げてから回転させると止金が解錠されます。
用途制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック 付属品鍵 2 本 , 専用止金 1 個 , M5 座金組込ネジ 2 本 , 防水パッキン 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) サイズ タイプ違い/左右兼用 仕上サテンクロームメッキクリアー塗装 取付け方法【左右勝手の変更】本製品は左右兼用型です。左右勝手を変更の場合は、回転止金具を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm)〜3 鍵違い数最大300 通り 使用例制御盤扉、消火栓扉、配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、サーバーラック RoHS指令(10物質対応)対応 【鍵違い】番号の個別指定は受け付けておりません。 自重(g)433
注意
※ハンドルの強度を向上させるため、止金取付部の角芯寸法を□8mm から□10mm へ仕様変更となっています。ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする