フランジ式フートバルブ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52632537 品番 10FF-13
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別)
83,980

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。

寸法B(mm)158 寸法H(mm)175 寸法X(mm)175 呼び径(A)65 呼び径(B)2-1/2" 接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質シートパッキン:C.R 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 材質(ガスケット)ノンアス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする