スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の 各種用途バルブ
フランジ式フートバルブ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52632765
品番
10FF-H-13
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。
寸法B(mm)
140
寸法H(mm)
155
寸法X(mm)
160
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
接続
JIS 10kRF(フランジ厚み薄型)
材質
シリコン
材質(本体)
SCS13
最高使用圧力(MPa)
0.1
材質(ガスケット)
PTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材