フランジ式フートバルブ レバー無

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)300 呼び径(B)12 材質シリコン 材質(本体)SCS13 材質(ガスケット)PTFE 注文コード52632948 品番10FF-H-NL-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径・材質など32種類から選べます 他の種類を見る

ポンプ吸込菅の先端にフランジ接続する逆止弁です。
腐食に強いステンレス製です。
液槽の液体が無くなっても落水しません。

寸法B(mm)515 寸法H(mm)634 寸法X(mm)650 呼び径(A)300 呼び径(B)12 接続JIS 10kRF(フランジ厚み薄型) 材質シリコン 材質(本体)SCS13 最高使用圧力(MPa)0.1 材質(ガスケット)PTFE

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする