画像準備中

レバーチャック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(ボディ)プラスチック 作動方式単動常時開 使用温度範囲(℃)-10〜60(但し、凍結しない状態で使用のこと) 注文コード52633134 品番HC20BR-B
参考基準価格(税別)¥18,975 販売価格(税込) ¥16,390
販売価格(税別)
14,900
この商品は材質・作動方式・使用温度範囲など68種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトな楕円シリンダにより省スペース、軽量化、ハイサイクル化を実現。
軽量化を実現したプラスチックタイプと耐久性に優れたダイキャストタイプを用意。
センサ付タイプは、LEDの点滅により作動確認、クランプ確認が一目でできます。近接スイッチが横にスライドするため、ワークに合わせて調整することが可能。

オプション取付ブラケット 使用温度範囲(℃)-10〜60(但し、凍結しない状態で使用のこと) 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.6 作動方式単動常時開 繰返し精度(mm)±0.1(但し、ツメの中間点) 使用流体圧縮空気(無給油) 材質(ボディ)プラスチック 断面積(cm2)シリンダ:4.3 RoHS指令(10物質対応)対応 ポートサイズM5×0.8mm 使用頻度最高/100 C.P.M.

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする