フランジ式サイトグラス 透視式 保護カバー付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52633429 品番 10FGL-C-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

有色の流体を視認するのに適したシンプルな構造です。
全サイズで保護カバー付きをお選びいただけます。

呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプ透視式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)170 寸法H(mm)110 最高使用圧力(MPa)1 寸法E(mm)65 接続方式フランジ形 接続JIS10kRF 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする