スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の サイトグラス
フランジ式サイトグラス ボール入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52633474
品番
10FGL-2-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
ボールの動きで流体を確認することができます。
PTFEボール仕様は100℃まで使用できます。
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
ボール式
使用温度範囲(℃)
85
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
72
最高使用圧力(MPa)
1
寸法E(mm)
40
接続方式
フランジ形
接続
JIS10kRF
比重
ボール 赤・緑(アクリル):1.2、白(ポリプロピレン):0.91
最高使用温度(℃)
85
材質(ガスケット)
PTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材