シーモス
まないた角
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
グレー
ブラウン
グレー
イエロー
寸法(mm)
240×240×8
200×200×8
240×240×8
280×280×8
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52634105
品番
M-2424Gy
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
均等に作って均等にカット。
用途
食材を切ってそのまま食卓に、プレートとしても使用できます。
溝付きだから汁こぼれも安心です。
材質
PP/エラストマー (抗菌剤入り)
寸法(mm)
240×240×8
色
グレー
質量(g)
380