曜日別特売
22cm 底が広~いフライパン2 ナンセン 52634166

底が広~いフライパン2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)約490
内容量1個注文コード52634166品番22cm
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

焼面が広いから一度にたくさん焼ける。

用途IH 100V、200V、ガス火対応材質本体/アルミニウム合金、底面/ステンレス鋼、取っ手/フェノール樹脂直径(Φmm)焼面:190質量(g)約490
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする