曜日別特売
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778
ASA-W13-N4P(DB) 窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン ELPA 52634778

窓ピタッアラーム 衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ) 防犯 アラーム 4P ダークブラウン

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード52634778品番ASA-W13-N4P(DB)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

ガラスの破壊・衝撃を検知した場合と窓の開いた場合にアラームが鳴るダブル検知タイプです。
衝撃検知はガラスの破壊・衝撃のみを検知しますので、雨や風、大型車両の通行等による振動で誤作動する心配がございません。
ガラスの破壊・衝撃か窓の開放を検知すると大音量のアラーム(約90dB/50cm)が約25秒間鳴り続けます。
本体の厚さがわずか8mmですので、ほとんどの窓で開閉に支障がありません。
警戒中/解除が一目でわかる、大きく操作しやすいスライドスイッチ。
付属の両面テープで貼るだけの簡単設置。
型板ガラス(表面の凹凸のあるガラス)にも取り付けできます。

付属品両面テープ(防犯警報ステッカー)ダークブラウン質量(g)約26(電池除く、マグネット含む)使用温度範囲(℃)0~40(屋内専用)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(別売)電池寿命約1年(1日1回、約3秒間のテスト鳴動をした場合)※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります検知方式衝撃+開放検知式(ダブル検知タイプ)使用場所屋内専用入数4個音量(dB)約90/50cm寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約93×33×8、マグネット:11×32×8
注意
※凹凸が大きい装飾ガラスは、一部取り付けできない場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52634778
2024-10-25
用途: 防犯用
その他業種

犯罪が多発しているので、少しでも防犯に役立てばと思い購入しました。この商品は窓への衝撃に加え解放も検知するタイプで、設置、取り扱いも簡単。。さっそく取り付けました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする