スリーエム工業
スリーエム工業の バルブ
スリーエム工業の サイトグラス
捻込サイトグラス フラッパー式
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52635985
品番
10SGL-1-13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
材質
ガラス:強化ガラス
材質(本体)
SCS13A
タイプ
フラッパー式
使用温度範囲(℃)
150
寸法L(mm)
145
寸法H(mm)
112
最高使用圧力(MPa)
1
寸法E(mm)
65
接続方式
ねじ込み形
接続
捻込Rc
最高使用温度(℃)
150
材質(ガスケット)
PTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材