捻込サイトグラス フラッパー式

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52635994 品番 10SGL-1-13A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

フラッパーの開閉具合で流体を確認することができます。

呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質ガラス:強化ガラス 材質(本体)SCS13A タイプフラッパー式 使用温度範囲(℃)150 寸法L(mm)160 寸法H(mm)130 最高使用圧力(MPa)1 寸法E(mm)80 接続方式ねじ込み形 接続捻込Rc 最高使用温度(℃)150 材質(ガスケット)PTFE

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:132

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52635967
2021-07-15
用途:
客先納品
有限会社ファーストエンジニアリング 様

他社製品と同等で価格が安かったのでこちらにしました。他社は流量予想曲線がメーカーHPにあるのに、こちらにはないのが残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする